67044457-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 50,0X65,0X7,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803414)

Guarnizione dell'albero (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67044457
Rubix:999180500071787
Produttore:67044457
67044457-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 50,0X65,0X7,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803414)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67044457-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 50,0X65,0X7,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803414)


Punti di forza

-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporco dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in ambienti leggeri
Alloggiamenti in metallo, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Motori idraulici;Pompe;Sigillatura di elementi di macchine rotanti (alberi, mozzi, assi);Utilizzo in applicazioni pressurizzate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione