Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413386
Rubix:160000000437895
Produttore:40413386


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413386-PARAOLIO BAUMSL AS 25X52X7 FKM
40413386 PARAOLIO BAUMSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione