Riferimenti
Gapi:A014022B
Rubix:999190900021841
Produttore:14A193K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A193K7-ANELLO DI TENUTA A 14X22X4 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760-A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione