Riferimenti
Gapi:A055080N
Rubix:999190900022095
Produttore:14AH82K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AH82K7-ANELLO DI TENUTA A 55X80X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Norma | ISO H8; ISO H11; UNI EN 10130; DIN 1624 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore