Riferimenti
Gapi:A045065NP
Rubix:999190900022293
Produttore:14IF18K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IF18K7-ANELLO DI TENUTA AS 45X65X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

