Riferimenti
Gapi:A015026GP
Rubix:999190900022223
Produttore:14I230K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I230K7-ANELLO DI TENUTA AS 15X26X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 6 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 (M2 BG 710; A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione