ARTICOLO 34930

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67034930
Rubix:999250613003690
Produttore:67034930
ARTICOLO 34930
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 34930


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Materialefepm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione