Riferimenti
Gapi:A045075N
Rubix:999190900022055
Produttore:14AF46K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF46K7-ANELLO DI TENUTA A 45X75X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ISO R 1629; DIN 3760; ISO H8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,71 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione