49472031-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 60,0X90,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49472031
Rubix:999180500070954
Produttore:49472031
49472031-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 60,0X90,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49472031-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 60,0X90,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore