Riferimenti
Gapi:A100150QV
Rubix:999190900046094
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AP49G7-ANELLO DI TENUTA A 100X150X13 FPM75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

