67118711-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 150,0X180,0X8,5 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803414)
Guarnizione dell'albero (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67118711
Rubix:999180500069164
Produttore:67118711


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 8,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67118711-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 150,0X180,0X8,5 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803414)
Punti di forza
-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporco dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in ambienti leggeri
Alloggiamenti in metallo, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporco dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in ambienti leggeri
Alloggiamenti in metallo, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Motori idraulici;Pompe;Sigillatura di elementi di macchine rotanti (alberi, mozzi, assi);Utilizzo in applicazioni pressurizzate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 127 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione