49405120 (EX 67027300)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 170,0X 200,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Anello

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49405120
Rubix:999240228053287
Produttore:49405120
49405120 (EX 67027300)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 170,0X 200,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Dettagli del prodotto : 49405120 (EX 67027300)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 170,0X 200,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Punti di forza

•Standard design according to DIN 3760
With tension spring
With protective lip
Rubberized outer jacket
Sealing material: NBR, FKM
Material stiffening plate: Unalloyed steel DIN EN 10139 (DIN 1624)
Spring material: Spring steel DIN EN 10270-1

Informazioni tecniche


Attributi
33,83 IVA esclusa
/ Unità
41,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione