Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412591
Rubix:160000000437115
Produttore:40412591


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412591-PARAOLIO B2 C 130X160X15/12 NBR
40412591 PARAOLIO B2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione