67016846-ANELLO DI TENUTA WA 15,0X 35,0X 10,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67016846
Rubix:999210730028512
Produttore:67016846
67016846-ANELLO DI TENUTA WA 15,0X 35,0X 10,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67016846-ANELLO DI TENUTA WA 15,0X 35,0X 10,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,35 IVA esclusa
/ Unità
1,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore