67022052-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 12,0X19,0X3,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67022052
Rubix:999180500071134
Produttore:67022052


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 67022052-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 12,0X19,0X3,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)
Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | giunto con armatura metallica incassata senza molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione