Riferimenti
Gapi:A040062E
Rubix:999190900022013
Produttore:14AD40K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AD40K7-ANELLO DI TENUTA A 40X62X6 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione