GUARN.U-R116 (TG6) 20X12.5X3.2 L SEDE UHMW-PE (POLIETILENE) - (OR 112 DOWTY) UR116D2012.53.2PE
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:UR116D2012.53.2PE
Rubix:999230606012945
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.U-R116 (TG6) 20X12.5X3.2 L SEDE UHMW-PE (POLIETILENE) - (OR 112 DOWTY) UR116D2012.53.2PE
TENUTA ROTANTE Modello:U-R116 Diametro Interno:12.50 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:UHMW-PE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

