67060670-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 34,9X57,1X7,9 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67060670
Rubix:999180500072031
Produttore:67060670


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,92 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 57,15 mm |
| Larghezza | 7,93 mm |
Dettagli del prodotto : 67060670-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 34,9X57,1X7,9 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Diametro interno | 34,92 mm |
| Diametro esterno | 57,15 mm |
| Larghezza | 7,93 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione