67040218-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 60,0X75,0X8,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67040218
Rubix:999180500071638
Produttore:67040218
67040218-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 60,0X75,0X8,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67040218-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 60,0X75,0X8,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione