49404498-ANELLO DI TENUTA * WA 120,0X150,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49404498
Rubix:160000000413268
Produttore:49404498
49404498-ANELLO DI TENUTA * WA 120,0X150,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49404498-ANELLO DI TENUTA * WA 120,0X150,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso137 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza12 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 21,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione