C 60X75X8

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383498
Rubix:999180500070280
Produttore:49383498
C 60X75X8
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : C 60X75X8


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione