49404489-ANELLO DI TENUTA * WA 100,0X120,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49404489
Rubix:160000000413248
Produttore:49404489


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 49404489-ANELLO DI TENUTA * WA 100,0X120,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 84 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore