67174176-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM02 2T 50,00X72,00X5,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)

Guarnizione per albero assiale (VRM 02 NBR 70)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67174176
Rubix:999210420072146
Produttore:67174176
67174176-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM02 2T 50,00X72,00X5,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67174176-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM02 2T 50,00X72,00X5,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)


Il gamma-ring è una guarnizione ad azione assiale, destinata principalmente a sigillare contro le impurità esterne come sporco, spruzzi di liquidi, grasso, trucioli, ecc. In determinate condizioni, può essere utilizzata anche come guarnizione per liquidi. Le applicazioni tipiche sono motori elettrici, riduttori, alloggiamenti di cuscinetti a sfera e a rulli, mozzi, alberi cardanici, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza5,5 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione