Riferimenti
Techné:A140180P
Rubix:999190900101125
Documenti
Dettagli del prodotto : A140180P MIM 140 180 12 ANELLO TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
