Riferimenti
Techné:808020005
Rubix:999190900101144



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 148 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING150L GUARNIZIONE V-RING 150 VL 145-155
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VL Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:148.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 148 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione