Riferimenti
Dichtomatik:A015042G
Rubix:999190900021856
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A263K7-ANELLO DI TENUTA A 15X42X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,50 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 17,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

