49481321-ANELLO DI TENUTA * WA 30,0X47,0X7,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49481321
Rubix:999210923024848
Produttore:49481321
49481321-ANELLO DI TENUTA * WA 30,0X47,0X7,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49481321-ANELLO DI TENUTA * WA 30,0X47,0X7,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of rotating machine elements such as shafts hubs and axles

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
0,60 IVA esclusa
/ Unità
0,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore