VITON PARAOLIO GP D.030X062X10 01.PGVIT.306210
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.PGVIT.306210
Rubix:999220805100422
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON PARAOLIO GP D.030X062X10 01.PGVIT.306210
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

