Riferimenti
Gapi:A032047GP
Rubix:999190900022265
Produttore:14IA02K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IA02K7-ANELLO DI TENUTA AS 32X47X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 20,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore