Riferimenti
Gapi:A045062I
Rubix:999190900022044
Produttore:14AE99K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AE99K7-ANELLO DI TENUTA A 45X62X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

