VITON PARAOLIO GP D.038X052X7 KAS 01.PGVIT.385270
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.PGVIT.385270
Rubix:999220805100471
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON PARAOLIO GP D.038X052X7 KAS 01.PGVIT.385270
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

