Riferimenti
Dichtomatik:A035050GP
Rubix:999220805095706
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO GP D.035X050X7 01.PGP00.035507
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

