49383322-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 25,0X40,0X6,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49383322
Rubix:999180500070992
Produttore:49383322
49383322-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 25,0X40,0X6,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383322-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 25,0X40,0X6,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione