67204883-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 25,0X38,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67204883
Rubix:160000000420659
Produttore:67204883
67204883-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 25,0X38,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67204883-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 25,0X38,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,58 IVA esclusa
/ Unità
0,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore