Riferimenti
Festo:SD 12X19X3
Rubix:160000000593403
Produttore:247464
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIAPOLVERE 247464
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione