Riferimenti
SKF:28X47X7 CRW1 V
Rubix:170000000411565
Produttore:514947
EAN:0085311009225


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 28X47X7 CRW1 V
Paraolio SKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11,3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione