Riferimenti
Gapi:A 100X120X12 FPM75
Rubix:999190900022186


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AP25G7-ANELLO DI TENUTA 100X120X12 VITON
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 20 bar |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione