67018036-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 65,0X90,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018036
Rubix:999180500069654
Produttore:67018036
67018036-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 65,0X90,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018036-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 65,0X90,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso78 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
2,37 IVA esclusa
/ Unità
2,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione