Riferimenti
Gapi:A025046G
Rubix:999190900021921
Produttore:14A706K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A706K7-ANELLO DI TENUTA A 25X46X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 (NBR 75 – K7) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione