49383922-ANELLO DI TENUTA WA 17,0X47,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:184922
Rubix:160000000420426
Produttore:17,00 47,00 7,00 WA NBR
49383922-ANELLO DI TENUTA WA 17,0X47,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383922-ANELLO DI TENUTA WA 17,0X47,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione