67022073-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 25,0X32,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67022073
Rubix:999180500071155
Produttore:67022073
67022073-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 25,0X32,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022073-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 25,0X32,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione