Riferimenti
Gapi:A038052G
Rubix:999190900021998
Produttore:14AC48K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AC48K7-ANELLO DI TENUTA A 38X52X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

