Riferimenti
Gapi:A070090N
Rubix:999190900022136
Produttore:14AK65K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AK65K7-ANELLO DI TENUTA A 70X90X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Norma | DIN 3760-A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore