Riferimenti
Gapi:A035065N
Rubix:999190900021985
Produttore:14AB59K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AB59K7-ANELLO DI TENUTA A 35X65X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

