67204889-ANELLO DI TENUTA * WA 120,0X150,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67204889
Rubix:160000000420355
Produttore:67204889


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 67204889-ANELLO DI TENUTA * WA 120,0X150,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 131 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore