Riferimenti
Gapi:A090120P
Rubix:999190900022175
Produttore:14AN44K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AN44K7-ANELLO DI TENUTA A 90X120X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

