67022087-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 40,0X47,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67022087
Rubix:999180500071169
Produttore:67022087
67022087-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 40,0X47,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022087-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 40,0X47,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Codice doganale40169300
0,60 IVA esclusa
/ Unità
0,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione