Riferimenti
Gapi:A085110QV
Rubix:999190900022164
Produttore:14AM82G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 85X110X13 VITON 14AM82G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore