Riferimenti
Gapi:AS 35X47X10 NBR75
Rubix:999190900022269


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IA90K7-ANELLO DI TENUTA AS 35X47X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore