Riferimenti
Anyseals:350719
Rubix:999230728032853


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MIM 110 130 12 ANELLO TENUTA FPM 350719
Materiale : FPM.
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | fepm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione